Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur totale35.66 po
- Largeur totale2.28 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige1/2-20 po
- Taille de la tige / Filetage1/2-20 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral29-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de matérielStyle de base
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2