Motion
LRT354040
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 42 mm
N° D’ARTICLE MI03426371
N° MFRLRT354040
Prix45.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 42 mm
N° D’ARTICLE MI03426371
N° MFRLRT354040
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
Prix45.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT354040 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.21 lb, adapté aux applications exigeant une capacité accrue de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT354040
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT354040

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon