Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 22 mm
- Type de taille de fin 1M18 avec joint torique, 1/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille22 mm, 1/2 po
- Type de taille End 21/2 JIC 37°, M18 avec joint torique
- Corps hexagonal22.0
- Profondeur du filetage9.9
- Taille du filetage 2M22X1.5
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésmétrique à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à métrique
- Mot-clé de description1/2 po mâle JIC 37° évasé x 22 mm mâle métrique avec joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Métrique mâle avec joint torique
- Extrémité 2 FiletageM22 x 1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7205_NWO_FG_ORR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation