Motion
SDR10P26N3

ATI TOOLS
SDR10P26N3

Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03428682
N° MFRSDR10P26N3
Prix483.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ATI TOOLS
SDR10P26N3

Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03428682
N° MFRSDR10P26N3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix483.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po, 10 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    7 po
  • Poids de l’outil
    2-1/2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    1.0 hp
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SDR10P26N3 PERCEUSE À AIR