Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.344 po
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON190029051715