Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête33.32 mm
- Taille du filetage1/2-20
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029051838