Motion
23 X 6981
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - fendu, diamètre de l’arbre de 3.813 po, diamètre extérieur de 5.250 po, largeur totale de 0.469 po, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03428722
N° MFR23 X 6981
Prix121.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - fendu, diamètre de l’arbre de 3.813 po, diamètre extérieur de 5.250 po, largeur totale de 0.469 po, modèle 23 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03428722
N° MFR23 X 6981
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
Prix121.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.813 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25003-6981
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X6981 MILL-DROITE N FENTE 3.813" DI
  • La famille de joints d’huile divisés KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrile) modèle 23 offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • La plaque de couverture est requise
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Température de fonctionnement : -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon