Motion
26711-DAA
26711-DAA
N° D’ARTICLE MI03430684
N° MFR26711-DAA
Prix1,453.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26711-DAA
N° D’ARTICLE MI03430684
N° MFR26711-DAA
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
Prix1,453.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    1.76 po3/r
  • Finition
    Apprêt selon les spécifications 209-13A
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côté
  • Viscosité d’huile continue maximale
    45 SAS
  • Pression continue maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Modèle
    ADMAD11ALA01AC0000000A0A
  • Type de montage
    Bride SAE2-Bolt (série 82-2)
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
26711-DAA