Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.8906 po
- Bore Diameter1 in
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Overall Length Diameter5.1250 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeMUC205-16
- Type de jointJoint de contact
- SérieMUCNFL200CEB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250317714
Aperçu
Description du fabricant
MUCNFL205-16CEB 1 2-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité