Motion
1525
BlockGuard, cadenas combiné, cadran avant, manille ouverte de 9/32 po, contrôlée par clé, dégagement de 3/4 po, matériau de manille : acier
N° D’ARTICLE MI03434885
N° MFR1525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BlockGuard, cadenas combiné, cadran avant, manille ouverte de 9/32 po, contrôlée par clé, dégagement de 3/4 po, matériau de manille : acier
N° D’ARTICLE MI03434885
N° MFR1525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-7/8 po
  • Dégagement horizontal
    13/16 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Manille dissimulée ou ouverte
    Manille ouverte
  • Corps couvert ou non couvert
    Non couvert
  • Emplacement de composition
    Avant
  • Contrôle des clés
    Contrôlé par clé
  • Nombre de pare-chocs
    0
  • Matériau de manille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
1525-V660 VERROU DE COMBINAISON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon