Motion
158-3698-001
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série T, 4.00 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 4.00 po - SAE B
N° D’ARTICLE MI03436620
N° MFR158-3698-001
Prix1,163.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série T, 4.00 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 4.00 po - SAE B
N° D’ARTICLE MI03436620
N° MFR158-3698-001
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
Prix1,163.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1222 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Couple intermittent
    1488 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.42 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Boulon 5  : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Pilote 0,250-28 Montage Unf
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
  • Type de port réel
    .875-14 Unf-2B Orifice du joint torique
  • Drain de caisse
    7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    2250 psi
  • Déplacement
    4.00 po3/r
  • Débit intermittent
    18 gal/min
  • Pression intermittente
    2750 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    183 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 4.00 po Pilot - SAE B
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Brochure du produit
  • N° du manuel de réparation
    7-1450
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-146
  • Course de roulement de rechange
    001 Conception - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    001 Conception - 60564-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    001 Conception 7537-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    001 Conception - 60565-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-3698
  • Geroler à dégagement constant‚ géométrie
  • Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
  • Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon