Motion
D-Y7PWVSAPC
PNP solide perpendiculaire direct
N° D’ARTICLE MI03437376
N° MFRD-Y7PWVSAPC
Price$84.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNP solide perpendiculaire direct
N° D’ARTICLE MI03437376
N° MFRD-Y7PWVSAPC
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
Price$84.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    27.3 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    15 g

Details

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE CYLINDRE D-Y7PWVSAPC