Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum38.1 mm
- Diamètre extérieur du tube0.375 po
Détails
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionRenforcé, MTO
- Type de liquideAir
- Spécification du matérielD.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 type « A » ou « B », exigences de performance des SAE J1131 et SAE J2494
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante150 psi
- Matériau du tubeNylon (polymide)
- Applications typiquesFrein à air, pneumatique à usage général