Motion
7213BWG
Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03437483
N° MFR7213BWG
Prix704.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03437483
N° MFR7213BWG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix704.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7213BWG BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035326
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035326

Aperçu

Description du fabricant
7213BWG BRG