Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Anneau extérieur Largeur0.6880 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3750 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2-1 HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461336502
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 400 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461336502
Aperçu
- Sealmaster® insert de roulement à bague externe large pour utilisation dans les boîtiers usinés Sealmaster uniquement
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.