Motion
RP 620
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.7500 po, largeur totale de 5.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03438615
N° MFRRP 620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne silencieuse - élévateurChaîne électrique, style guide central, pas de 0.7500 po, largeur totale de 5.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03438615
N° MFRRP 620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.7500 po
  • Poids
    8.8 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge utile
    75000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE GUIDAGE CENTRALE SIMPLE RP620
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue