Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6000-2RS C2 (ÉTIQUETTE no 39756) BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6000-2RS C2 présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6000-2RS C2
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique