Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1-1/2 po
- Longueur5.98 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite 75-Series
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi