Motion
NAG4902
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03438903
N° MFRNAG4902
Prix123.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03438903
N° MFRNAG4902
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
Prix123.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11800 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4902
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    15200 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE NAG4902

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon