Motion
KHB-25NPT-1114-12X

HYDAC CORP
KHB-25NPT-1114-12X

Robinet à bille 02066849 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03438918
N° MFRKHB-25NPT-1114-12X
Prix122.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-25NPT-1114-12X

Robinet à bille 02066849 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03438918
N° MFRKHB-25NPT-1114-12X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHB
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHB-25NPT-1114-12X-A
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon