Motion
12EEX20

LIFT-ALL
12EEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1/2 PO X 20 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI03438986
N° MFR12EEX20
Prix148.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12EEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1/2 PO X 20 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI03438986
N° MFR12EEX20
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
Votre prix148.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    13.3 tonnes
  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille des yeux
    2-3/4 x 1-1/2 po (crochet), 4-3/8 x 2-3/8 po (crochet coulissant), 6 x 2-1/4 po (croix croquant), 8 x 4 po (standard)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1/2 (Coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    5.1 tonnes
  • Poids
    10.304 lb
  • Limite de charge de travail
    5000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    10200 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    3 tonnes
  • Matériel
    ACIER
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1.9 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2.5 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886194079
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE E/E NATIONALE 12EEX20 1/2 X 20
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon