Motion
WPT3W216EK29

LINK-BELT
WPT3W216EK29

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI03439477
N° MFRWPT3W216EK29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WPT3W216EK29

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI03439477
N° MFRWPT3W216EK29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699283655
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699283655

Aperçu

Description du fabricant
WPT3W216EK29 OREILLERNOIR WPT3-W216EK29