Motion
44042
Mèche Jobber Length - série 150 , 21/32 po, acier haute vitesse, cannelure 5-3/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 7-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03439544
N° MFR44042
Prix56.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 21/32 po, acier haute vitesse, cannelure 5-3/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 7-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03439544
N° MFR44042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    21/32 po
  • Cannelure Longueur  
    5-3/16 po
  • Global Longueur  
    7-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    21/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE PERÇAGE 44042 150 21/32 FO 118PT HSS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon