Motion
SPÉCIAL
Mèche Jobber Length - série 150ASP , 9/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-15/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03439552
N° MFRSPECIAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150ASP , 9/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-15/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03439552
N° MFRSPECIAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2-15/16 po
  • Global Longueur  
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    9/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
45618BPT 9/32 H/D REVENDEUR AVEC TENON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon