Motion
46017
Mèche Jobber Length - série 150B , 17/64 po, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03439555
N° MFR46017
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150B , 17/64 po, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03439555
N° MFR46017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    17/64 po
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    17/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    150B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
46017 JL 17/64 150B 118PT BF FS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon