1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
GREENFIELD INDUSTRIES
47273
4.20 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure de 43 mm, angle de pointe de 118 °
N° D’ARTICLE MI
03439610
N° MFR
47273
Price
$3.21
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
Perçage de trous
Perçage et mèches
Mèches de travail des métaux
GREENFIELD INDUSTRIES 47273
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GREENFIELD INDUSTRIES
47273
4.20 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure de 43 mm, angle de pointe de 118 °
N° D’ARTICLE MI
03439610
N° MFR
47273
Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
3.21 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Drill Bit
Size
4.20 mm
Flute
Length
43 mm
Details
Matériel
Acier haute vitesse
Point
Angle
118 °
Type de point
Radial
Aperçu
Description du fabricant
47273 JL 4.20MM 150 FO 118PT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité