Motion
47300
Mèche Jobber Length - série 150 , 6.4 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 63 mm, angle de pointe 118 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03439612
N° MFR47300
Prix5.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 6.4 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 63 mm, angle de pointe 118 °, OAL 101 mm
N° D’ARTICLE MI03439612
N° MFR47300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    6.4 mm
  • Cannelure Longueur  
    63 mm
  • Global Longueur  
    101 mm
  • Diamètre de la tige
    6.4 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
47300 JL 6.40MM 150 FO 118PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif