Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#30
- Longueur de cannelure15/16 po
- Longueur totale1-15/16 po
- Diamètre de la tige0.1285 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série159
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- SpécificationNAS 907C
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON662355494004
Aperçu
Description du fabricant
49400 SM #30 159 FO 135S/PT HD
- Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de géométrie de type C NAS 907
- Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
- Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
- La cannelure plus courte et la longueur globale offrent une rigidité supérieure pour minimiser la déflexion lors de l’utilisation de débits d’alimentation élevés