Motion
50489
Mèche pour aéronef/très longue - 17/64 po, acier haute vitesse, cannelure 5-1/2 po, pointe 118 °, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI03439709
N° MFR50489
Price$35.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 17/64 po, acier haute vitesse, cannelure 5-1/2 po, pointe 118 °, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI03439709
N° MFR50489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    17/64 po
  • Flute Length  
    5-1/2 po
  • Overall Length  
    8 po
  • Diamètre de la tige
    17/64 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    120X
  • Shank Type  
    Plain Round
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
50489 XL 17/64 120-X 8"OA 5-1/2FL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif