Motion
50720
Mèche pour aéronef/très longue - 3/16 po, acier haute vitesse, cannelure 5-1/2 po, pointe 118 °, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI03439714
N° MFR50720
Prix29.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 3/16 po, acier haute vitesse, cannelure 5-1/2 po, pointe 118 °, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI03439714
N° MFR50720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Cannelure Longueur  
    5-1/2 po
  • Global Longueur  
    8 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    120X
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
50720 XL 3/16 120-X 8OA 5-1/2FL