Motion
52480
Mèche à tige réduite - 1-1/4 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03439730
N° MFR52480
Price$148.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 1-1/4 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03439730
N° MFR52480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    190F
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355524800

Aperçu

Description du fabricant
52480 RS 1-1/4 190 1/2SH 6"BLOAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif