Motion
52541
Ensemble taraud et perceuse - à la main, taille de filetage la plus petite M2.5 x 0.45, taille de filetage la plus grande M12 x 1.75, diamètre de mèche le plus petit 2.05 mm, diamètre de mèche le plus grand 10.2 mm
N° D’ARTICLE MI03439746
N° MFR52541
Prix221.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble taraud et perceuse - à la main, taille de filetage la plus petite M2.5 x 0.45, taille de filetage la plus grande M12 x 1.75, diamètre de mèche le plus petit 2.05 mm, diamètre de mèche le plus grand 10.2 mm
N° D’ARTICLE MI03439746
N° MFR52541

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix221.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    10.2 mm, 2.05 mm, 2.5 mm, 2.9 mm, 3.3 mm, 4.2 mm, 5 mm, 6.7 mm, 8.5 mm
  • Plus grand diamètre de mèche
    10.2 mm
  • Plus grande taille de filetage
    M12 x 1.75
  • Plus petit diamètre de mèche
    2.05 mm
  • Taille de filetage la plus petite
    M2.5 x 0.45

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition pour perceuse
    Oxyde
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Nombre d’exercices
    9
  • Nombre de prises
    9
  • Taper sur le revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Type de taraud
    Main
  • Norme de filetage
    Métrique
  • CUP_NON
    662355525418

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE FORETS/TARAUDS MÉTRIQUES 52541 HM-18 18PC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif