Motion
53139
Mèche à tige conique - série 110 , matériau en acier haute vitesse, 39/64 po, cannelure 4-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03439748
N° MFR53139
Prix79.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 110 , matériau en acier haute vitesse, 39/64 po, cannelure 4-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03439748
N° MFR53139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix79.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    39/64 po
  • Longueur de cannelure
    4-7/8 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    2MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    110
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
53139 110 39/64 2TS TIGE DE BANDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif