Motion
C18413
Mèche Jobber Length - série 1898L , 1/4 po, acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 4 po
N° D’ARTICLE MI03439803
N° MFRC18413
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1898L , 1/4 po, acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 4 po
N° D’ARTICLE MI03439803
N° MFRC18413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    1898L
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
C18413 JL 1/4 1898L LH BF 118PT