Motion
0376782
Mèche Jobber Length - série A002 , 1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 12 mm, angle de pointe 118 °, OAL 34 mm
N° D’ARTICLE MI03440400
N° MFR0376782
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série A002 , 1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 12 mm, angle de pointe 118 °, OAL 34 mm
N° D’ARTICLE MI03440400
N° MFR0376782
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 mm
  • Cannelure Longueur  
    12 mm
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    34 mm
  • Diamètre de la tige
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    A002
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338, ISO
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
5966835 JL 1.00MM A002 BUSE ÉTAIN 118S/PT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon