Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1.9 mm
- Cannelure Longueur22 mm
- Angle Helix21 à 34 °
- Global Longueur46 mm
- Diamètre de la tige1.9 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieA002
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationDIN 338, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
5966854 JL 1.90MM A002 BUSE ÉTAIN 118S/PT