Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille13.3 mm
- Cannelure Longueur108 mm
- Angle Helix21 à 34 °
- Global Longueur160 mm
- Diamètre de la tige13.3 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN (Conseil)
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieA002
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationDIN 338, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire