Motion
0385548
Mèche Jobber Length - série A002 , 13.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 108 mm, angle de pointe 118 °, OAL 160 mm
N° D’ARTICLE MI03440549
N° MFR0385548
Prix69.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série A002 , 13.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 108 mm, angle de pointe 118 °, OAL 160 mm
N° D’ARTICLE MI03440549
N° MFR0385548
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
Prix69.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    108 mm
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    160 mm
  • Diamètre de la tige
    13.5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN (Conseil)
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    A002
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338, ISO
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
5967356 JL 13.50MM A002 BUSE DE TIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif