Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Cannelure Longueur2-3/4 po
- Angle Helix21 à 34 °
- Global Longueur4 po
- Diamètre de la tige6.35 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN (Conseil)
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieA012
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire