Motion
0571798
Mèche Jobber Length - série A012 , R, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/16 po, angle de pointe 118 °, 4-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03440617
N° MFR0571798
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série A012 , R, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/16 po, angle de pointe 118 °, 4-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03440617
N° MFR0571798
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    R
  • Cannelure Longueur  
    3-7/16 po
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    4-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    8.611 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN (Conseil)
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    A012
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, ISO
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
5966788 JL R 012 118S/PT POINTE TIN