Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size31/64 in
- Flute Length4-3/8 in
- Angle Helix21 à 34 °
- Overall Length5-7/8 in
- Diamètre de la tige12.303 mm
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN (Conseil)
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieA012
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
5966643 JL 31/64 012 118SPT POINTE TIN