Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size#65
- Flute Length5/8 in
- Angle Helix21 à 34 °
- Overall Length1-1/2 in
- Diamètre de la tige0.889 mm
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- SérieA012
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
5966697 JL #65 012 118S/PT BUSE NIF