Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#76
- Cannelure Longueur3/16 po
- Angle Helix21 à 34 °
- Global Longueur7/8 po
- Diamètre de la tige0.508 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- SérieA012
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, ISO
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire