Motion
0574317
A012-Series Ensembles de mèches de longueur conique, taille de mèche la plus petite : 1/16 po, taille de mèche la plus grande : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03440691
N° MFR0574317
Prix291.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A012-Series Ensembles de mèches de longueur conique, taille de mèche la plus petite : 1/16 po, taille de mèche la plus grande : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03440691
N° MFR0574317
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
Prix291.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 à 1/2 po
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    A012
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PERCEUSES 5967571 JL 1/16-1/2 64THS