Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre total1.575 po
- Largeur totale0.472 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Glisser le couple0.0074 pi-lb
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKK17-1K
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288927365
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse3500
- Course extérieure sur course à tr/min1900
- Capacité de charge dynamique radiale1573.7
- Capacité de charge statique radiale831.8
- SérieSérie KK
- Capacité de couple31.7
- CUP_NON662288927365
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.