Motion
61463624420

NORTON ABRASIVES
61463624420

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03442801
N° MFR61463624420
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624420

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI03442801
N° MFR61463624420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    64810 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B52
  • Code de forme de point
    B52
  • CUP_NON
    61463624420

Aperçu

Description du fabricant
61463624420 B52 3/8 X 3/4 PACESET. 38A M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif