Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.81550 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeB97
- Code de forme de pointB97
- CUP_NON61463624451