Motion
66243411395

NORTON ABRASIVES
66243411395

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 2 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 1/4 po, grain 36 , qualité grossière, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442827
N° MFR66243411395
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243411395

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 2 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 1/4 po, grain 36 , qualité grossière, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442827
N° MFR66243411395

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30560 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243411395
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66243411395 WHL 2 X 1/16 X 1/4 GEMINI FR