Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Taille de l’arbre1/4 po
- Diamètre de la roue3/4 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.43290 tr/min
- Type de roueType 05