Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Taille de l’arbre1/4 po
- Trou central Diamètre1/4 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Roue Épaisseur0.060 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationPerceuse électrique
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30560 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243510640
- Type de roueType 41